Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul
Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul
Artikel-Nr.:
     C9051-820395-0127-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820395-0127-I
EAN/GTIN:
     4251394640297
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
BTR Netcom
Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
Datentechnik
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.