Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPRi plus Kabel- und Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130670-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130670-E
EAN/GTIN:
     4250184102465
Suchbegriffe:
Anschlußprüfgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler: Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair Anzeige von Fremdspannungen für jede Ader mit deren Polarität Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun Testboxnummern Erkennung und Anzeige für falsch eingestellte Anschlussbelegung Fehleranzeige für jede einzelne Ader mittels der neun roten LEDs Anzeige durch eine grüne LED, wenn kein Fehler festgestellt wurde eindeutige Darstellung der Fehlerart durch eine 7-Segmentanzeige Unterspannungsanzeige für die Batterie automatischer Testvorgang einfache Bedienung und Interpretation der Testergebnisse Ein/Aus und Start des Testvorganges durch eine Taste schneller Test, ca. 3 Sekunden Abfrage der Fehlerliste für Mehrfachfehler durch separate Taste Einstellmöglichkeit der Anschlussbelegung mit neun Einstellschaltern Anschlussleitung 9-adrig zum Test von bis zu 8-adrigen Datenanschlussleitungen mit Schirm Anschluss über RJ45-Anschlüsse, dadurch auch Test von Patchkabeln möglich automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Fremdspannungsfest Testfunktion zur Erkennung von Wackelkontakten Verpolungsschutz des Batterieanschlusses geringer Stromverbrauch, dadurch lange Nutzungsdauer der Batterie Lieferumfang: Grundgerät, Testbox 1, Patchkabel, 9 V Batterie und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Geeignet für:
Twisted Pair
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Anzeigeart:
LED/LCD
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
true
Messkopf enthalten:
true
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Telekommunikationsprodukte, Elektronische Zusatzgeräte, Testgeräte, Fehlererkennung, Kurzschluss-Tester, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair, 7-Segmentanzeige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130675-E
ab € 114,46*
Zubehör
Metz Connect
130674-E
ab € 125,21*
Zubehör
Metz Connect
130676-01-E
ab € 589,86*
Zubehör
Metz Connect
130676-E
ab € 70,67*
Zubehör
Metz Connect
130673-01-E
ab € 26,13*
Zubehör
Metz Connect
130671-E
ab € 106,54*
Zubehör
Metz Connect
130672-E
ab € 106,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.