Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPRI plus Testbox 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130673-01-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130673-01-E
EAN/GTIN:
     4250184102496
Suchbegriffe:
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät) Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5 Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9 spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Geeignet für:
Twisted Pair
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Anzeigeart:
LED
Messwertspeicher:
false
Zusatzgerät anreihbar:
true
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Messkopf enthalten:
true
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationsprodukte, Elektronische Zusatzgeräte, Testgeräte, Fehlererkennung, Kurzschluss-Tester, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair, Erweiterungsset
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130675-E
ab € 112,37*
Zubehör
Metz Connect
130674-E
ab € 127,54*
Zubehör
Metz Connect
130676-01-E
ab € 591,47*
Zubehör
Metz Connect
130676-E
ab € 71,05*
Zubehör
Metz Connect
130672-E
ab € 107,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.