Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Müllbeutel DEISS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-36150
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     36150
EAN/GTIN:
     4001553361507
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • hochwertige LDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • über 15 % Regenerat-Anteil
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 x 720 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
60 Liter
Regenerat-Anteil:
15 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36022
ab € 2,50*
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 4,07*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
ab € 5,60*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
ab € 4,19*
Ähnlich
Emil Deiss
46930
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.