Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Artikel-Nr.:
     5698-2143946
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     36022
EAN/GTIN:
     4001553710121
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss

extrem durchstoß- und reißfest bei reduzierter Dicke mit dem Effizienz PLUS. FIRST PLUS Müllbeutel und Müllsäcke bieten mit der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST PLUS LDPE-Folie ist dickenreduziert. Sie überzeugt dennoch durch einen hohen Dart-Drop-Wert, der ihre sehr gute Durchstoßfestigkeit bestätigt. In der Anwendung hat sie die gleichen technischen Vorteile wie eine herkömmliche LEDP-Folie. Dies sorgt für eine vielfältige und leichte Handhabung. Der mit der Dickenreduzierung verbundene niedrigere Rohstoffbedarf, das geringere Rollengewicht, die Senkung der Transportkosten und des CO2-Ausstoßes sorgen in vielfacher Hinsicht für eine nachhaltige Wirkung auf unsere Umwelt. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Im Rahmen einer Sonderanfertigung ermöglicht das lebensmittelechte 1-A-Material einen vielseitigen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • dickenreduzierte LDPE-Folie
  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • typische Behälter: Schwingdeckeleimer, Abwurfeimer (fahrbar)
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 x 720 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
60 Liter
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 2,46*
€ 3,98*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,01*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 7,15*
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 4,60*
€ 8,38*
8 Tage
35
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 59,83*
€ 78,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36150
€ 2,27*
Ähnlich
Emil Deiss
36512
€ 0,24798*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
€ 0,207*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
€ 6,56*
Ähnlich
Emil Deiss
36026
€ 3,51*
Ähnlich
Emil Deiss
46930
€ 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.