Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE, 305+305x850 mm weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-36006
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
36006
EAN/GTIN:
4001553360067
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE, 305+305x850 mm weiss
extrem durchstoß- und reißfest bei reduzierter Dicke mit dem Effizienz PLUS. FIRST PLUS Müllbeutel und Müllsäcke bieten mit der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST PLUS LDPE-Folie ist dickenreduziert. Sie überzeugt dennoch durch einen hohen Dart-Drop-Wert, der ihre sehr gute Durchstoßfestigkeit bestätigt. In der Anwendung hat sie die gleichen technischen Vorteile wie eine herkömmliche LEDP-Folie. Dies sorgt für eine vielfältige und leichte Handhabung. Der mit der Dickenreduzierung verbundene niedrigere Rohstoffbedarf, das geringere Rollengewicht, die Senkung der Transportkosten und des CO2-Ausstoßes sorgen in vielfacher Hinsicht für eine nachhaltige Wirkung auf unsere Umwelt. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Im Rahmen einer Sonderanfertigung ermöglicht das lebensmittelechte 1-A-Material einen vielseitigen Einsatz.
Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
dickenreduzierte LDPE-Folie
hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
typische Behälter: Drahtgitterkorb
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
305 x 850 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
weiß
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
FIRST PLUS Müllsäcke & Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
abfallsack
,
Abfallsäcke
,
Müllsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,207*
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllbeutel DEISS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Emil Deiss
36150
€ 2,27*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS aus LDPE, 630x850x0,02 mm weiss
Emil Deiss
36512
€ 0,24798*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Emil Deiss
36022
€ 3,98*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE, 318+317x850 mm weiss
Emil Deiss
36008
€ 6,56*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE, 630x850 mm weiss
Emil Deiss
36026
€ 3,51*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 60 Liter, 600x720 mm weiss
Emil Deiss
46930
€ 1,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.