Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Multi Color 60.2548.01 mit Farbwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Multi Color 60.2548.01 mit Farbwechsel
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Multi Color 60.2548.01 mit Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     C8601-60.2548.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2548.01
EAN/GTIN:
     4009816032706
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Multi Color 60.2548.01 mit Farbwechsel

Mit dem MULTI-COLOR Funk-Wecker bekommen Sie alle Informationen in Farbe: Wählen Sie zwischen dem automatischen Farbmodus, in dem die Displayfarbe in sanften Übergängen durch 70 Farbnuancen wechselt oder entscheiden Sie sich für eine feste Farbe. Die Helligkeit des Displays lässt sich in 2 Stufen regulieren.
Der Funk-Wecker empfängt die Uhrzeit über das von der Atomuhr ausgesendete DCF77 Signal. Damit haben Sie stets die aktuelle Uhrzeit im Blick und werden pünktlich geweckt. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen.
Schon gleich nach dem Aufwachen wissen Sie, welche Kleidung heute angesagt ist und ob Sie vielleicht ihre vereisten Autoscheiben frei kratzen müssen, denn die Außentemperatur wird über einen eigenen Funksender ermittelt und auf dem Wecker wiedergegeben.
Dazu informiert der Funk-Wecker über das aktuelle Datum und den Wochentag, hier haben Sie die Möglichkeit zwischen 7 Sprachen zu wählen. Zur Kontrolle des Raumklimas wird immer die aktuelle Innentemperatur am Aufstellort angezeigt. Besonders praktisch ist die USB Ladefunktion. So können Sie Ihr Smartphone über Nacht aufladen und haben es gleich zur Hand.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit Farbwechsel und Außentemperatur MULTI-COLOR:


✔ Farbdisplay mit 2 Helligkeitsstufen
✔ Automatischer Farbwechsel in 70 Nuancen
✔ Außentemperatur über Sender, Innentemperatur
✔ Funkuhr mit Alarm, Datum und Wochentag
✔ Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port

Technische Daten


✔ Uhr: Funkuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Messbereich Temperatur innen: -10…+50 °C (+14…+122 °F)
✔ Messbereich Temperatur außen: -20...+60°C (-4...+140°F)
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien, Netzadapter
✔ Batterien 2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)- (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 215 x (B) 30 x (H) 75 mm
✔ Gewicht: 229 g
✔ Lieferumfang: Wecker, Sender, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Uhr:
Funkuhr
Inklusive Außentemperatursender:
1 x 30.3236.02
Energieversorgung:
Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)
Lieferumfang:
Wecker, Sender, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, Funk-Wecker, Funk-Wanduhr, Funkuhr, Tischuhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.01
ab € 14,37*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
ab € 14,39*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
ab € 21,71*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
ab € 19,03*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2551.01
ab € 19,11*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5048.01
ab € 8,83*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1151.01
ab € 27,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1150.01
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.