Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1150.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1150.01
EAN/GTIN:
     4009816032959
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON 35.1150.01 schwarz

Lust auf Veränderung? Die Wetterstation SEASON schafft Abwechslung, denn das Wetterbild verändert sich nicht nur mit der Vorhersage, je nach Jahreszeit erscheint die Landschaft in Frühlingsblüte, mit sommerlichem Grün, goldenem Herbstlaub oder winterlich karg.
Die Wettersymbole erweitern die Anzeige und geben auf Basis der gemessenen Luftdruckveränderungen eine Prognose für das kommende Wetter. So sehen Sie auf einem Blick, ob Sie an den Sonnenhut oder Regenschirm denken sollten. Der aktuelle relative Luftdruck wird angezeigt; den Verlauf der letzten 24 Stunden kann man auf einem Balkendiagramm beobachten und sich so ein genaueres Bild über die Wetterentwicklung machen. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.

Die Wetterstation bietet noch viele zusätzliche Funktionen:
Sie können Alarmgrenzen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit festlegen, die Tageshöchst- und Tiefstwerte abrufen und sich den Taupunkt und Hitzeindex berechnen lassen. Der stilisierte Mond wird, je nach Phase, voll oder partiell beleuchtet. Eine Funkuhr mit ausgeschriebenem Wochentag und Datum machen den Informationsgehalt komplett.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation SEASON


✔ Farbiges Display mit zwei Helligkeitsstufen
✔ Wetterbild verändert sich je nach Jahreszeit
✔ Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
✔ Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Luftdruckverlauf, Mondphase, Funkuhr

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40...+60°C (-40....+140°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 80m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3206.02
✔ Sender optional: 30.3221.02
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: 0...+50°C (+32...+122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10…99%
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: Netzadapter, Batterien
✔ Batterien: 3 x 1,5 V AA (Basisstation) 2 x 1,5 V AA (Sender) (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 175 x (B) 32 (84) x (H) 165 mm
✔ Gewicht: 333 g
✔ Lieferumfang: Funk-Wetterstation, Sender, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Sender:
1 x 30.3206.02
Maximale Reichweite:
80 Meter
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung:
Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien (nicht inklusive):
3 x 1,5 V AA (Basisstation) 2 x 1,5 V AA (Sender)
Abmessungen:
L) 175 x (B) 32 (84) x (H) 165 mm
Lieferumfang:
Funk-Wetterstation, Sender, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa dostmann, wetter station, Hygrometer, luftfeuchtigkeitsmesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.01
ab € 14,33*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
ab € 14,46*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
ab € 21,68*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
ab € 19,08*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2551.01
ab € 18,93*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2548.01
ab € 29,58*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5048.01
ab € 8,82*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1151.01
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.