Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation Mondo 35.1151.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Mondo 35.1151.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Mondo 35.1151.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Mondo 35.1151.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1151.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1151.01
EAN/GTIN:
     4009816033017
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

TFA Dostmann Funk-Wetterstation Mondo 35.1151.01 schwarz

Was macht das Wetter draußen? Mit einem Blick auf die Wetterstation MONDO ist man sofort im Bilde. Sonne, Wolken oder Regentropfen - auf Basis der Luftdruckveränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter und Sie wissen, ob Sie heute mit dem Fahrrad oder doch lieber mit dem Auto zur Arbeit fahren.
Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit werden über einen eigenen Funksender ermittelt, der an einem geschützten Platz im Freien aufgestellt wird. Optional können zwei weitere Sender mit der Wetterstation MONDO verbunden werden. Auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie im Blick und können das Wohnklima durch gezieltes Heizen und Lüften kontrollieren.
Das Gerät erfüllt auch alle Funktionen eines Funk-Weckers. Uhrzeit und Datum werden über das von der Atomuhr ausgesendete DCF77 Signal aktualisiert. Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern.
Auf Tastendruck geht die Displaybeleuchtung an. Wenn Sie die Wetterstation mit einem Netzadapter betreiben (nicht im Lieferumfang enthalten), dann lässt sich die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft aktivieren und in zwei Helligkeitsstufen regulieren.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation MONDO:


✔ Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
✔ Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Wettervorhersage mit Symbolen
✔ Funkuhr mit Alarm und Snooze-Funktion
✔ Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40…+70°C ( -40…+158°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 60m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3237.02
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: 0…+50°C (+32…+122°F)
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20...99%
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)– (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 214 x (B) 27 (61) x (H) 140 mm
✔ Gewicht: 350g
✔ Lieferumfang: Basisstation, Thermo-Hygro-Sender, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Uhr:
Funkuhr
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Inklusive Außensender:
30.3241.02 (optional maximale Anzahl 3 Sender)
Energieversorgung:
Batterien, Netzadapter (EU-Stecker, nicht inklusive)
Batterien (nicht inklusive):
3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Abmessungen:
(L) 214 x (B) 27 (61) x (H) 140 mm
Lieferumfang:
Basisstation, Thermo-Hygrosender, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa dostmann, wetter station, Hygrometer, luftfeuchtigkeitsmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.01
ab € 14,34*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
ab € 14,42*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
ab € 21,55*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
ab € 19,02*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2551.01
ab € 19,06*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2548.01
ab € 29,40*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5048.01
ab € 8,83*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1150.01
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.