| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2670902020002XL Herst.-Nr.: 2670902020002XL EAN/GTIN: 4051428105507 |
| |
|
| | |
| •optimale Materialzusammensetzung für Wärme und Aktivität •normale Passform •reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit •winddicht und wasserabweisend, 2.000 mm Wassersäule •wattierter Einsatz im Brustbereich für gutes Wärmeverhalten •Brusttasche mit Reißverschluss •zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss •elastische Abschlüsse am Ärmeln und Saum Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Marke: | Albatros | Material: | 96% Polyester, 4% Elasthan | Größe: | 2XL | Verpackungsgröße: | 65 | 39 | 7 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke xxl, Albatros, Wicklow, Jacke |
| | |
| |