Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Jacke TOLEDO Recycling Hybridjacke - 267100 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TOLEDO Recycling Hybridjacke - 267100 - Größe: 2XL
Albatros TOLEDO Recycling Hybridjacke - 267100 - Größe: 2XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2671002000002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2671002000002XL
EAN/GTIN:
     4051428105569
Suchbegriffe:
Hybridjacke
  • optimale Materialzusammensetzung für Wärme und Aktivität
  • modische Passform
  • winddicht und atmungsaktiv
  • 100% recyceltes Polyamid mit wattierten Einsätzen im Brust- und Rückenbereich für gutes Wärmeverhalten
  • Ärmel und Rückenbereich aus recyceltem Polyester Strickmaterial
  • hochgeschlossener Kragen
  • aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Windschutzblende
  • elastische Armabschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Verpackungsgröße:
65 | 39 | 7
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Albatros, Recycling, nachhaltig, Jacke, Toledo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2709402000002XL
ab € 55,79*
Ähnlich
ISM
2671002000003XL
ab € 46,95*
Ähnlich
ISM
26710020000000L
ab € 47,21*
Ähnlich
ISM
26710020000000M
ab € 46,96*
Ähnlich
ISM
26710020000000S
ab € 47,05*
Ähnlich
ISM
2671002000000XL
ab € 46,96*
Ähnlich
ISM
2670803000002XL
ab € 35,79*
Ähnlich
ISM
2670902020002XL
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.