Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Ultra Lightweight, 34 - 36 cm (13,3 - 14,1), Oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222048
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222048
EAN/GTIN:
     4047443520067
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Auf die inneren Werte kommts an! Daher ist die Laptoptasche ausgesprochen ubersichtlich strukturiert. Vom Laptop bis zum USB-Stick - alles hat hier seinen Platz. Das federleichte Accessoire matcht sowohl mit Ihrem Business-Alltag als auch mit Ihrem Business-Outfit! - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Leichtgewicht fur den Businesstrip: Ultraleichte Laptoptasche – perfekt fur alle, die mit samtlichen Business-Utensilien von Termin zu Termin und von Ort zu Ort eilen - dickes Polster: Die Laptoptasche mit gepolstertem Laptopfach bietet zuverlassigen Schutz beim Transportieren - vom Kabel bis zum Handy: In der geraumigen Vordertasche mit ubersichtlicher Organizerstruktur ist reichlich Platz fur weitere Business-Accessoires - strukturiert durchdacht: Das Organizerfach im Inneren der Businesstasche bietet Platz fur Stifte, USB-Sticks, Speicherkarten und Co, aber auch fur personliche Dinge wie Schlussel, Taschentucher und Lipgloss - stabiler Stand und zusatzlicher Schutz: die Gummi-Ecken am Boden der Tasche sorgen fur sicheren Stand und erhohte Rutschfestigkeit - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - ein umweltbewusster Klassiker im funktionalen Business-Style: Die elegante Laptop-Tasche schutzt das Laptop unterwegs zuverlassig vor Schmutz und Kratzern, auch ideal zur Aufbewahrung im Buro oder Home-Office- ideal im Alltag: Schulter-Tasche im zeitlosen Design Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Ultra Lightweight - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
411.04 g | 400 g
Hohe:
30 cm
Lange:
40 cm
Breite:
9 cm
Ausenmas B x T x H:
40 x 9 x 30 cm
Innenmas B x T x H:
38 x 8 x 28 cm
Farbton:
Oliv, Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Ultra Lightweight
Passend fur:
Universell
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")/36 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
8 l
Nachhaltigkeit:
Recycled
Farbe:
Grun/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptoptasche hama, rollenkoffer, trolley schwarz, Rucksack, Tasche, Aktentasche, Notebookrucksack, Laptoprucksack, Handtasche, Medien, Aufbewahrung, Henkel, Schultertasche, Umhangetasche, Schutztasche, Laptop, Notebook, Businesstasche, Business-Tasche, Notebook-Transport, Notebook-Rucksack, Notebook Rucksack, Laptop-Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,68*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,41*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,42*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,32*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,74*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,64*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,22*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.