Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222070
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222070
EAN/GTIN:
     4047443524546
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- gepolstertes Hauptfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Netz-Vordertasche mit Gummizug bietet viel Platz fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - abnehmbarer und in der Lange verstellbarer Schultergurt fur ein angenehmes Tragegefuhl - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - praktische Umhangetasche fur Tablets und Laptops mit Schultergurt zur sicheren Aufbewahrung der Gerate plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern- griffbereit: durch das stabile Mesh-Material am Netzausenfach entdeckt man den gesuchten Gegenstand sofort - weiches Innenfutter zum Schutz empfindlicher Oberflachen - moderne Laptop- und Tablet-Hulle mit angenehmer Haptik - stabile Reisverschlusszipper - fur Laptops und Tablets geeignet Lieferumfang: - 1 Laptop-/Tablet-Sleeve To Go - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
216.2 g | 211 g
Hohe:
34 cm
Lange:
24 cm
Breite:
3 cm
Ausenmas B x T x H:
24 x 3 x 34 cm
Innenmas B x T x H:
23 x 2 x 33 cm
Farbton:
Beige, Hellgrun
Material:
Polyester
Serie:
To Go
Fur Displaygrose:
31 cm (12,1")
Geeignet fur:
Laptop und Tablet
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Reisverschluss
Farbe:
Beige/Grun
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover hama, tablet cover, Handytasche, Notebooktasche, Farbig, Tragegurt, Handy, Ultra, Organisation, Hulle, Trageschlaufe, Trageriemen, Reise, Umhangetasche, Notebook Zubehor, Reisetasche, iPad, Smartphone, Wasserfest, Wasserdicht, Orga, Hullen, Notebook-Zubehor, Huelle, Huellen, Tablet PC, Handy-Tasche, Farbe, Tragegurt/-schlaufe, Tablet-PC/eBook, Notebook-Tasche, Notebook/Netbook, Handy/Smartphone, Sleeve, Reisegepack, Netbookhulle, Netbook-Hulle, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Notebook-Sleeve, Handy-Sleeve, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Handy-Hulle, Handyhulle, Ultrabook Sleeve, Ultrabook, Ultrabook-Tasche, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Tragetasche, Trageschlinge, unterwegs, portabel, Laptop-Transport, Tablet-Transport, iPad-Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,56*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,58*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,24*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,68*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,39*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,19*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,39*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,02*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.