Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222075
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222075
EAN/GTIN:
     4047443524591
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- gepolstertes Hauptfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche mit sicherem Reisverschluss fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - abnehmbarer und in der Lange verstellbarer Schultergurt fur ein angenehmes Tragegefuhl - Einsteckfach mit Sichtfenster zur sicheren Aufbewahrung von Visitenkarten oder Ahnlichem - weiches Innenfutter zum Schutz von Laptop, Tablet etc. - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - praktische Handgriffe mit verstarktem Stoff fur ein gutes Tragegefuhl - praktische Trage- und Umhangetasche fur Tablets und Laptops zur sicheren Aufbewahrung der Gerate plus Zubehor und ideal fur schnelle Ortswechsel, auf wem Weg ins Meeting etc.- wie eine elegante Aktentasche oder Laptop-Tasche mit Griffen tragen - pflegeleichte Laptop- und Tablet-Tasche mit Neopren-Obermaterial - moderne Schutzhulle mit angenehmer Haptik - stabile Reisverschlusszipper - fur Laptops und Tablets geeignet Lieferumfang: - 1 Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
290.16 g | 280 g
Hohe:
34.5 cm
Lange:
25 cm
Breite:
4.5 cm
Ausenmas B x T x H:
25 x 2,5 x 34,5 cm
Innenmas B x T x H:
24 x 1,5 x 33,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Neopren
Serie:
Business To Go
Fur Displaygrose:
31 cm (12,1")
Geeignet fur:
Laptop und Tablet
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Reisverschluss
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover hama, tablet cover, tablet tasche schwarz, Handytasche, Notebooktasche, Schwarz, Tragegurt, Handy, Ultra, Organisation, Hulle, Trageschlaufe, Trageriemen, Reise, Umhangetasche, Notebook Zubehor, Reisetasche, iPad, Smartphone, Geschaftstasche, Businesstasche, Wasserfest, Wasserdicht, Orga, Hullen, Notebook-Zubehor, Business-Tasche, Huelle, Huellen, Tablet PC, Handy-Tasche, Tragegurt/-schlaufe, Tablet-PC/eBook, Notebook-Tasche, Notebook/Netbook, Handy/Smartphone, Sleeve, Reisegepack, Netbookhulle, Netbook-Hulle, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Notebook-Sleeve, Handy-Sleeve, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Handy-Hulle, Handyhulle, Ultrabook Sleeve, Ultrabook, Ultrabook-Tasche, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Tragetasche, Trageschlinge, unterwegs, portabel, Business-Zubehor, Laptop-Transport, Tablet-Transport, iPad-Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,56*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,58*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,24*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,68*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,39*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,19*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,39*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,02*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.