Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Premium Lightweight, 40 - 41 cm (15,6 - 16,2), Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222042
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222042
EAN/GTIN:
     4047443518477
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Auf die inneren Werte kommts an! Daher ist die federleichte Businesstasche ausgezeichnet organisiert. Wie zugeschnitten auf Ihren Arbeitsalltag passt in die zahlreichen Facher alles rein. Jederzeit griffbereit im schicken Klassiker verstaut! - nachhaltig: ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Leichtgewicht fur den Businesstrip: Ultraleichte Laptoptasche – perfekt fur alle, die mit samtlichen Business-Utensilien von Termin zu Termin und von Ort zu Ort eilen - dickes Polster: Die Laptoptasche mit gepolstertem Laptopfach bietet zuverlassigen Schutz beim Transportieren - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 32,77 cm (12,9) im Hauptfach - vom Kabel bis zum Handy: In den geraumigen Vordertaschen – eine davon mit ubersichtlicher Organizerstruktur - ist reichlich Platz fur weitere Business-Accessoires und private Kleinigkeiten - strukturiert durchdacht: Das Organizerfach im Inneren der Businesstasche bietet Platz fur Stifte, USB-Sticks, Speicherkarten und Co, aber auch fur personliche Dinge wie Schlussel, Taschentucher und Lipgloss - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - sicherer Halt in der Laptop-Tasche: Klettband zum Fixieren des Laptops - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - ein umweltbewusster Klassiker im schicken Business-Style: Die elegante Laptop-Tasche schutzt das Laptop unterwegs zuverlassig vor Schmutz und Kratzern, auch ideal zur Aufbewahrung im Buro oder Home-Office- stilvoller Alltags-Begleiter: Details mit Ziernahten setzen Design-Akzente an der Businesstasche Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Premium Lightweight - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
561.75 g | 560 g
Hohe:
32 cm
Lange:
42 cm
Breite:
5.5 cm
Ausenmas B x T x H:
45 x 9 x 33 cm
Innenmas B x T x H:
41 x 8 x 30 cm
Farbton:
Dunkelblau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Premium Lightweight
Passend fur:
Universell
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")/41 cm (16,2")
Geeignet fur:
Laptop
Nachhaltigkeit:
Recycled
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptop-tasche 16 zoll, rollenkoffer, hama trolley, Tasche, Handtasche, Medien, Trageschlaufe, Notebookkoffer, Trageriemen, Schutz, Aufbewahrung, Stil, Stilvoll, Henkel, Notebook Zubehor, Laptop, Notebook, Businesstasche, Shopper, Recycling, Notebook-Zubehor, Business-Tasche, Tragegriff, Meeting, Notebook/Netbook, Nachhaltigkeit, Okologie, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport, Netbook-Tasche, Ultrabook-Tasche, Tragetasche, Trageschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,36*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,26*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,76*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,27*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,31*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.