Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Velvet von 34 - 36 cm (13.3 - 14.1), Petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217257
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217257
EAN/GTIN:
     4047443503176
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
- total im Trend und samtig-weich: angesagter Velvet-Style - cozy und elegant: stylischer Materialmix aus samtigem und glattem Stoff - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - Klettband zum Fixieren des Laptops - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- hochwertige, stabile Metall-Elemente an der Notebook-Tasche Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Velvet - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
491.76 g | 498 g
Hohe:
30 cm
Lange:
40 cm
Breite:
5 cm
Ausenmas B x T x H:
37 x 5 x 28 cm
Innenmas B x T x H:
35,5 x 4 x 27 cm
Farbton:
Petrol
Material:
Polyester
Serie:
Velvet
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")/36 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Blau/Grun
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, notebook-tasche 13" hama, rollenkoffer, hama trolley, Tasche, Organisation, Medien, Meetingraum, Trageschlaufe, Notebookkoffer, Burokauffrau, Burokaufmann, Trageriemen, Schutz, Aufbewahrung, Stil, Stilvoll, Notebook Zubehor, Laptop, Notebook, Businesstasche, Orga, Notebook-Zubehor, Tablet Tasche, Business-Tasche, Tragegriff, Meeting, Stoff, Tablet-PC/eBook, Notebook/Netbook, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport, Netbook-Tasche, Ultrabook-Tasche, Tragetasche, Trageschlinge, Kratzschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,50*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,59*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,73*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,06*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,65*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,46*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,38*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,05*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.