Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Manchester, bis 44 cm (17,3), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216582
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216582
EAN/GTIN:
     4047443467973
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Urbane Modernitat trifft Business-Eleganz – der Style der Laptop-Tasche Manchester ist so vielschichtig wie die Stadt selbst und bietet zudem Raum fur clevere Losungen: So schutzt sie nicht nur Laptop und Zubehor, sondern bietet dank USB-Port eine bequeme Lademoglichkeit furs Handy. - mit USB-Charging-Port, um diverse mobile Gerate unterwegs zu laden - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modernes Material mit dezent meliertem Stoff - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- innen USB-Kabel z.B. zum Anschluss eines Power Packs zum Laden der mobilen Gerate - Reisverschluss-Zipper des Hauptfachs bieten die Moglichkeit, ein Vorhangeschloss anzubringen - zwei Vordertaschen - modisches Design mit farblich abgesetzten Innenfachern in Grau Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Manchester - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
637.16 g | 628 g
Hohe:
34.5 cm
Lange:
45.5 cm
Breite:
4 cm
Ausenmas B x T x H:
45,5 x 5 x 36 cm
Innenmas B x T x H:
43,5 x 4,5 x 33 cm
Farbton:
Blau
Material:
Polyester
Serie:
Manchester
Fur Displaygrose:
44 cm (17,3")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,36*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,26*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,76*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,27*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,31*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.