Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Manchester, bis 34 cm (13,3), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216575
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216575
EAN/GTIN:
     4047443467874
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Urbane Modernitat trifft Business-Eleganz – der Style der Laptop-Tasche Manchester ist so vielschichtig wie die Stadt selbst und bietet zudem Raum fur clevere Losungen: So schutzt sie nicht nur Laptop und Zubehor, sondern bietet dank USB-Port eine bequeme Lademoglichkeit furs Handy. - mit USB-Charging-Port, um diverse mobile Gerate unterwegs zu laden - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modernes Material mit dezent meliertem Stoff - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- innen USB-Kabel z.B. zum Anschluss eines Power Packs zum Laden der mobilen Gerate - Reisverschluss-Zipper des Hauptfachs bieten die Moglichkeit, ein Vorhangeschloss anzubringen - zwei Vordertaschen - modisches Design mit farblich abgesetzten Innenfachern in Grau Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Manchester - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
491.76 g | 483 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
4 cm
Ausenmas B x T x H:
36 x 3,5 x 29,5 cm
Innenmas B x T x H:
33 x 3 x 27 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Manchester
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptoptasche 13 zoll schwarz, rollenkoffer, trolley schwarz, Tasche, Medien, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,67*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,63*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,28*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,98*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,90*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,63*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,77*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,23*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.