Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Toronto, bis 36 cm (14,1), Oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216572
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216572
EAN/GTIN:
     4047443467836
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Die Dynamik von Toronto spiegelt sich auch in der gleichnamigen Laptop-Tasche wider: Das elegante Material im locker, leichten Stepp-Look vereint Business-Style mit urbaner Fashion. Das macht die Tasche zu Ihrem neuen Lieblingsbegleiter! - Tasche im Stepp-Look aus kissenweichem Material fur eine angenehme Haptik - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- groses Hauptfach Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Toronto - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
342.26 g | 320 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
38 cm
Breite:
4.5 cm
Ausenmas B x T x H:
39 x 4 x 31 cm
Innenmas B x T x H:
35,5 x 3,5 x 28 cm
Farbton:
Oliv
Material:
Nylon
Serie:
Toronto
Fur Displaygrose:
36 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Grun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,36*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,26*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,76*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,27*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,31*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.