Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Nizza, bis 44 cm (17,3), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216531
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216531
EAN/GTIN:
     4047443464675
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Sollte Sie eine Geschaftsreise ins schone Nizza fuhren - mit dem gleichnamigen Notebook-Hardcase sind Sie dank Trolleyband komfortabel unterwegs. Aber egal, wo das nachste Meeting stattfindet, Ihr Notebook ist durch das EVA-Hartschalen-Material bestens vor Stosen und Remplern geschutzt. - besonders robustes EVA-Hartschalen-Material bietet optimalen Rundumschutz - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - Klettband zum Fixieren des Laptops - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - stabile, durchdachte Laptop-Tasche zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Nizza - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
754.05 g | 630 g
Hohe:
35 cm
Lange:
46 cm
Breite:
5 cm
Ausenmas B x T x H:
46 x 5 x 39 cm
Innenmas B x T x H:
43 x 3,5 x 31,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Nizza
Fur Displaygrose:
44 cm (17,3")
Geeignet fur:
Laptop
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,67*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,63*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,28*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,98*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,90*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,63*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,77*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,23*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.