Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Miami, bis 44 cm (17,3), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216522
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216522
EAN/GTIN:
     4047443463975
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
- gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - Klettband zum Fixieren des Laptops - praktischer Handgriff mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - variabler und herausnehmbarer Inneneinteiler zur individuellen Einteilung der Tasche - verstarkter Hartrahmen fur erhohte Stabilitat und Stosfestigkeit - stabile, durchdachte Laptop-Tasche zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern- zwei Zubehorfacher innen - mit herausnehmbarer Accessoire-Tasche mit Reisverschluss Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Miami - 1 Inneneinteiler - 1 Schultergurt - 1 Accessoire-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1051.63 g | 1070 g
Hohe:
41 cm
Lange:
47 cm
Breite:
7 cm
Ausenmas B x T x H:
47 x 7 x 41 cm
Innenmas B x T x H:
44 x 5 x 34 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Miami
Ausfuhrung:
Tasche
Fur Displaygrose:
44 cm (17,3")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, hama laptoptasche 17 zoll, rollenkoffer, trolley schwarz, Tasche, Medien, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,66*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,11*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,77*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,43*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,42*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,31*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.