Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Terra, bis 40 cm (15,6), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00196601
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196601
EAN/GTIN:
     4047443455161
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
- ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 32,77 cm (12,9) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - Klettband zum Fixieren des Laptops - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- angenehmer Handgriff durch zusatzlichen Stoff Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Terra - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
577.39 g | 435 g
Hohe:
32 cm
Lange:
43 cm
Breite:
7 cm
Ausenmas B x T x H:
43 x 7 x 32 cm
Innenmas B x T x H:
40 x 5 x 28 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Produktlinie:
Design Line
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptop-tasche 15" grau, rollenkoffer, hama trolley, Rucksack, Tasche, Medien, Schutz, Aufbewahrung, Laptop, Notebook
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,56*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,58*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,24*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,68*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,39*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,19*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,39*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,02*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.