Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Streaming-Mikrofon Stream 900 HD Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186087
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186087
EAN/GTIN:
     4047443472748
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
- Gaming & Streaming - Mikrofon perfekt geeignet fur Podcasts, Voice-Over, V-Logs, Music-Recording oder Streaming auf Twitch, YouTube und Facebook- Tripod-Variante: sicherer Halt und verstellbares Dreibeinstativ, universal einsetzbar - Studio-Variante: Befestigung durch Mikrofonspinne - elastische schwingungsgedampfte Mikrofonspinne absorbiert kleine storende Erschutterungen - Streamer-Variante: hochwertiger verstellbarer Aluminium-Mikrofonarm (Befestigung mit Tischmontageklammer) - leistungsstarkes HD-USB-Mikrofon, dank USB-C neuester Stand an Verbindungstechnik - verzerrungsfreie und detaillierte Audio-Aufnahmen - direkte Mix-Regelung zwischen Mikrofon und PC-Audio - LED-Status-Anzeige: leuchtet Rot bei Stummschaltung und Blau, wenn das Mikrofon aktiviert ist - flexibler dualer Popfilter mit Gummierung: storungsfreie Aufnahme durch Filtern von Storgerauschen; maximaler Schutz vor Plosivlauten - Metallgitter am Mikrofon - Plug and Play - Kabel: 2,5 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8/7 und ab Mac OS Lieferumfang: - 1 Streaming-Mikrofon Stream 900 HD Studio - 1 Popschutz - 1 Mikrofonarm - 1 Mikrofonspinne - 1 Tischklemmhalterung - 1 Dreibeinstativ - 1 USB-Adapterkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1021.37 g
Hohe:
20 cm
Lange:
42 cm
Breite:
8.6 cm
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Impedanz:
680 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Cardioid (Niere)
Empfindlichkeit:
-45 dB ± 3 dB
Mikrofontyp:
Kondensator
Art:
Tisch-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,12*
Ähnlich
Hama
00139905
ab € 9,76*
Ähnlich
Thomson
00131779
ab € 12,32*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,43*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,54*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,42*
Ähnlich
uRage
00186017
ab € 17,53*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,61*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,07*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,35*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.