Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Mikrofon Stream 900 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186086
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186086
EAN/GTIN:
     4047443472731
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
- Gaming & Streaming - Mikrofon perfekt geeignet fur Podcasts, Voice-Over, V-Logs, Music-Recording oder Streaming auf Twitch, YouTube und Facebook- sicherer Halt und verstellbares Tripod, universal einsetzbar - leistungsstarkes HD-USB-Mikrofon, dank USB-C neuester Stand an Verbindungstechnik - verzerrungsfreie und detaillierte Audio-Aufnahmen - direkte Mix-Regelung zwischen Mikrofon und PC-Audio - 3,5-mm-Kopfhorerausgang mit Lautstarkeregelung am Mikrofon - LED-Status-Anzeige: leuchtet Rot bei Stummschaltung und Blau, wenn das Mikrofon aktiviert ist - Metallgitter am Mikrofon - Plug and Play - Kabel: 2,5 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8/7 und ab Mac OS Lieferumfang: - 1 Gaming-Mikrofon Stream 900 HD - 1 Dreibeinstativ - 1 USB-Adapterkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
423.5 g
Hohe:
21 cm
Lange:
20 cm
Breite:
5.9 cm
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Mono
Impedanz:
680 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Cardioid (Niere)
Empfindlichkeit:
-45 dB ± 3 dB
Mikrofontyp:
Kondensator
Art:
Tisch-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone, Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00139905
ab € 9,72*
Ähnlich
Thomson
00131779
ab € 12,33*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,49*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,53*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,51*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,22*
Ähnlich
uRage
00186017
ab € 18,16*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,50*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,41*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,70*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.