Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Mikrofon Stream 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186017
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186017
EAN/GTIN:
     4047443424563
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
- Gaming & Streaming - Mikrofon perfekt geeignet fur Podcasts, Voice-Over, V-Logs, Music-Recording oder Streaming auf Twitch, YouTube und Facebook – It’s time for u to Rage!- sicherer Halt und verstellbarer Tripod - leistungsstarkes USB-Mikrofon - verzerrungsfreie und detaillierte Audio-Aufnahmen - Popschutz: storungsfreie Aufnahme durch Filtern von Storgerauschen - Plug and Play - Kabel: 2,0 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac Lieferumfang: - 1 Gaming-Mikrofon Stream 100 - 1 Popschutz - 1 Dreibeinstativ - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
189.9 g
Hohe:
26.7 cm
Lange:
12.7 cm
Breite:
7 cm
Frequenzbereich:
50 Hz - 16 kHz
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung
Impedanz:
2200 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Kugel
Empfindlichkeit:
-30 dB ± 3 dB
Mikrofontyp:
Kondensator
Art:
Tisch-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrofone, Tischmikrophone, kopfhörer usb, mono mikrofone, kopfhörer 2m, Computer, Mikrofon, Kondensator, Computer/Audio, Video, Richtmikrofon, Sprachsteuerung, Aufnahme, Tisch, Computerzubehor, Computer Zubehor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00139905
ab € 9,72*
Ähnlich
Thomson
00131779
ab € 12,33*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,49*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,53*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,51*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,22*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,50*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,37*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,41*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,70*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.