Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR324-4M PoE, man. L2 Switch, 8xRJ45PoE, 8xRJ45, 4xMM, P. vorn, DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53244QG101AR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244QG101AR2
EAN/GTIN:
     4047622527252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR324-4M PoE, managed IE Switch, 19 Rack, 8x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch mit PoE, 8x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch ohne PoE, 4x 10/100/1000 Mbit/s 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Spannungsversorgung DC 24V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M PoE Managed, Layer 2 Rack Switch, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 10/100/1000 Mbit/s für Medienmodule, DC 24 V, Ports vorn für Versorgung PoE-fähiger Geräte. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-4M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE XR-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-4M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
8
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
43.6 mm
Layer 2:
true
Anzahl der PoE-Ports:
8
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
4
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
8
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, sfp switch, industrie-switch siemens, XR324-4M PoE, SCALANCE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.054,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.213,53*
€ 5.014,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.183,64*
€ 4.978,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.095,12*
€ 4.873,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.054,29*
€ 4.824,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,70*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,50*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 90,22*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,61*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,32*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,47*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH30
ab € 52,91*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,67*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,48*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,49*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.