Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR324-4M EEC managed L2 Switch,16xRJ45,4x Mediensch., Ports vorn, DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53244GG102ER2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244GG102ER2
EAN/GTIN:
     4047622533154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 2x DC 24V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 2x DC 24 V, Ports vorn für erweiterte Umweltbedingungen. Einbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-4M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-4M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
8
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
483 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
44 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
4
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
8
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, sfp switch, industrie-switch siemens, SCALANCE XR324, Switch, SCALANCE, EEC, SCALANCE XR, SCALANCE XR-300EEC, Industrial Ethernet, PROFINET, XR324, SCALANCE XR324 managed, SCALANCE XR-324 managed plus, managed, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, 19 Zoll, Schaltschrankeinbau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.815,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.976,42*
€ 4.731,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,70*
€ 4.673,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.848,78*
€ 4.580,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.815,43*
€ 4.540,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 15,07*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,69*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,06*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,36*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,63*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,28*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,42*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,54*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,76*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,48*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,48*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.