Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC216, managed Layer 2 switch, 16x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52160BA002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52160BA002AC2
EAN/GTIN:
     4047622314869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC216 managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 16X 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht,. SCALANCE XC216 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 für für Industrial Ethernet (PROFINET- und EtherNet/IP). Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC216 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC216 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC216, RJ45, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,63*
€ 1.344,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,13*
€ 1.340,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,24*
€ 1.296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,78*
€ 1.264,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,74*
€ 1.232,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,29*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,20*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,19*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,20*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,41*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 19,05*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,75*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,67*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,717*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,07*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.