Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC208G EEC, managed Layer 2 switch, 8x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080GA002FC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080GA002FC2
EAN/GTIN:
     4047622614426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC208G EEC managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, mit lackierten Leiterplatten, NAMUR NE21 konform, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht,. SCALANCE XC208G EEC, managed Layer 2 Switch, 8x RJ45 für Industrial Ethernet (PROFINET- und EtherNet/IP)Einsetzbar in unterschiedlichsten Umgebungen: Maschinenbau, Automobilbranche, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, entlang Schienen-geführter Strecken oder in der Öl- und Gasindustrie. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC208G bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC208G wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC208, SCALANCE XC208G EEC, X-200, X200, RJ45, Switch, PROFINET, EtherNet/IP, Industrial Ethernet, managed, Gigabit, Enhanced Environment, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente, elektrisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,46*
€ 1.311,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,22*
€ 1.278,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,16*
€ 1.240,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,33*
€ 1.214,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,05*
€ 1.186,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,14*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,87*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,38*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,35*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,70*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,87*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,28*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 92,02*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,29*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,63*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,99*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.