Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XB205-3LD, managed Layer 2 Switch, 5x RJ45, 3x Singlemode SC, DEF: E/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52053BF002TB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52053BF002TB2
EAN/GTIN:
     4047622229354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch siemens
industrie-switch 5 port
SCALANCE XB205-3LD managebarer Layer 2 IE Switch 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 3x SM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage, Default-EtherNet/IP. SCALANCE XB205-3LD Managed, Layer 2 Box Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Singlemode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: EtherNet/IP. ür viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XB205-3LD bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XB205-3LD wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
117 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, Industrial Ethernet, SCALANCE, SCALANCE X, Switch, SCALANCE XB-200, SCALANCE XB205, SCALANCE XB205LD, SCALANCE XB, XB, managed, XB205, XB205LD, SCALANCE XB200, XB200, LD, SC, PROFINET, EtherNet/IP, EIP, Netzkomponente, Aktive Netzkomponente, Lichtwellenleiter, redundante Spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,63*
€ 1.161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,22*
€ 1.140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,33*
€ 1.115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,39*
€ 1.064,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0855*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 59,34*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 59,29*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,27*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,48*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,41*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,52*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,19*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,48*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,39*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.