| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18435FH100CA0 Herst.-Nr.: 6XV18435FH100CA0 EAN/GTIN: 4019169854788 |
| | |
|
| | |
| SM FO Cord SC/LC, 9/125, konfektioniert mit 1x SC Duplex-Stecker und 1x LC Duplex-Stecker, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenSM FO CORD SC/LC, 9/125 Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Anzahl der Fasern: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Mantel-Farbe: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Länge: | 1 m | Kategorie: | OS2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel sc sc 1m, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker monomode, Industrial Ethernet, IE FO Cord, FO Cord, SIMATIC NET, FO Cord SC/LC, Fiber Optic, FO, LC, SC, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, aktive Netzkomponente, Netzkomponente, SC-Stecker, LC-Stecker, Stecker |
| | |
| |