Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XB004-2LD, unmanaged Switch, 4x RJ45, 2x Singlemode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK50042BF001AB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50042BF001AB2
EAN/GTIN:
     4047622973813
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XB004-2LD unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, 2 x 100 Mbit/s Single-Mode Glas LWL-Port mit SC-Buchse, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB004-2LD Unmanaged Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Singlemode SC für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für die kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer (bis 26 km). Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X-B004-2LD bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration der Maschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Tiefe:
87 mm
Höhe:
100 mm
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet, SCALANCE, SCALANCE X, Netzkomponente, Aktive Netzkomponente, Switch, SCALANCE XB-000, SCALANCE XB005, SCALANCE XB008, SCALANCE XB004, unmanaged, XB008, XB005, XB004
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 389,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,73*
€ 463,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,09*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
€ 58,36*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
€ 71,72*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
€ 71,92*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,27*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,07*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,96*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 50,83*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 21,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 61,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
€ 71,58*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
€ 23,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
€ 81,45*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
€ 92,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.