Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstrom- Überwachungsgerät analog, Typ A IDN 0,03A 5A 0,02 5 Sek.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SV80006KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV80006KK
EAN/GTIN:
     4001869397610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Differenzstrom- Überwachungsgerät analog, Typ A IDN 0,03A 5A 0,02 5 Sek. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
85 mm
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 mA | 5000 mA
Anzeige des Differenzstroms:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
true
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
für Wechselstromnetze
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Breite:
36 mm
Bemessungsspannung:
184 V | 276 V
Tiefe:
68 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SV87040KK
ab € 161,23*
Sonstiges
Siemens
5SV87050KK
ab € 276,46*
Sonstiges
Siemens
5SV87000KK
ab € 73,89*
Sonstiges
Siemens
5SV87060KK
ab € 464,16*
Sonstiges
Siemens
5SV87010KK
ab € 89,06*
Sonstiges
Siemens
5SV87020KK
ab € 104,86*
Sonstiges
Siemens
5SV87030KK
ab € 110,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.