Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SV87000KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV87000KK
EAN/GTIN:
     4001869397641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Summenstromwandler 20mm Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Anzeige des Differenzstroms:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
720 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
720 V
Breite:
46 mm
Bemessungsspannung:
720 V
Tiefe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.