Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h) AC/DC 12-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP25051AW30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25051AW30
EAN/GTIN:
     4011209943476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12...240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Im Lieferumfang sind bereits Klebefolien zur Funktionskennzeichnung enthalten.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Geeignet als Fernbedienung:
false
Fernbedienung möglich:
false
Mit Stecksockel:
true
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Funktion Impulsformend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Breite:
17.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Tiefe:
90 mm
Mit Halbleiterausgang:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Höhe:
100 mm
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ansprechverzögert:
true
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, leistungsrelais siemens, leistungsrelais, SIRIUS, 3RP25, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, Hilfsschalter, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Industriegehäuse, Industriebauform, 3RP15, 7PU
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13211AA00
ab € 0,942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.