Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3ZY11222BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ZY11222BA00
EAN/GTIN:
     4011209920378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Abnehmbare Klemme 2-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 1 x 4 mm2 oder 2 x 1,5 mm2, (in gemeinsamer Aderendhülse), für SIRIUS Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, 3RM1, Hybridstarter, kurzschlussfest, Fördertechnik, Förderband, safety Motorstarter, Wendestarter, Atex-Starter, Starter für Ex-Zone, elektronisches Relais, Starter, für Steuerkästen, sicher abschalten, elektronisch starten, Umkehrstarter, kompakte Starterlösung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.