| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3ZY11221BA00 Herst.-Nr.: 3ZY11221BA00 EAN/GTIN: 4011209920354 |
| | |
|
| | |
| Abnehmbare Klemme 2-polig, Schraubklemmen bis maximal 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2, für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse , ohne Beschriftung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, reihenklemmen schraubanschluss, SIRIUS, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, 3RM1, Hybridstarter, kurzschlussfest, Fördertechnik, Förderband, safety Motorstarter, Wendestarter, Atex-Starter, Starter für Ex-Zone, elektronisches Relais, Starter, für Steuerkästen, sicher abschalten, elektronisch starten, Umkehrstarter, kompakte Starterlösung |
| | |
| |