Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Ein-/Ausgabemodul
>
Artikel
ASIsafe SlimLine Compact Modul SC17.5F digital safety 2F-DI, IP20 Federzug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RK12050BG002AA2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RK12050BG002AA2
EAN/GTIN:
4011209974555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
ASIsafe SlimLine Compact Modul SC17.5F digital safety 2F-DI, IP20 2 x Eingang für mechanische Sensoren Federzugklemmen Baubreite 17,5 mm AS-Interface - der clevere Feldbusstandard.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
SIL nach IEC 61508:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
120 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
100 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
true
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Schutzart (IP):
IP20
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Weitere Suchbegriffe:
AS-i-Ein-/Ausgabemodul
,
ASI-Ein-/Ausgabemodul
,
SAI-Ein-/Ausgabemodul
,
Profibus Ein-/Ausgabemodul
,
Profinet Ein-/Ausgabemodul
,
Schaltschrank
,
Sicherheitssteuerungen
,
sicherheitssteuerungen siemens
,
sicherheitssteuerungen
,
Industrielle Kommunikation
,
Automatisierungsindustrie
,
AS-i bus
,
as-i Bussystem
,
AS-i
,
AS-i Kreise
,
ASi bus
,
asi bus Aufbau
,
E/A-Module
,
AS-i Slave
,
AS-Interface Slave
,
asi module
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
€ 0,85*
Zubehör
Geräteabschlussverbinder ASi SlimLine Compact 17.5 Verbindung von U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA01
€ 19,59*
Zubehör
Geräteabschlussverbinder ASi SlimLine Compact 22.5 Verbindung von U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA11
€ 19,59*
Zubehör
Geräteverbinder für AS-i SlimLine Compact 17.5 elektr. Verbindung U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA00
€ 17,97*
Zubehör
Geräteverbinder für ASi SlimLine Compact 22.5 Verbindung von U_ASI und Uaux
Siemens
3RK19011YA10
€ 18,01*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14683*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11212BA00
€ 3,40*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
€ 4,06*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2
Siemens
3ZY11211BA00
€ 3,40*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11221BA00
€ 4,07*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 3-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11312BA00
€ 4,45*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2
Siemens
3ZY11311BA00
€ 4,41*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 4-polig, Push-In-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
Siemens
3ZY11412BA00
€ 5,56*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 4-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2
Siemens
3ZY11411BA00
€ 5,54*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
€ 0,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.