Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 110 mm KBU 110-4 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72706061000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72706061000
EAN/GTIN:
     4014586889740
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Auf einen Blick
•Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.

FEIN Vorteile
•Mechanisches 4-Gang-Getriebe.
•Hohe Magnethaltekraft.
•Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit.
•Kippsensor.
•Drehmoment Rutschkupplung.
•Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
•Drehzahlreduzierung.
•Rechts-/Linkslauf.
•MK4-Werkzeugaufnahme.
•Integrierter Kühlmitteltank.

Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Zurrgurt mit Ratsche
•1 Spänehaken
•2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm
•1 Berührschutz
•1 Austreibkeil
•2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm
•1 Zusatz-Handgriff
•1 Koffer

Top-Features
•FEIN 1 700 W Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten.
•Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.
•Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.89 m
PackagingWidth:
0.58 m
PackagingHeight:
0.39 m
GrossWeight:
39 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1700 W
Leistungsabgabe:
850 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
60 / 120 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
90 / 170 1/min
Lastdrehzahl 3. Gang:
150 / 300 1/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
100 / 190 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
160 / 290 1/min
Werkzeugaufnahme:
MK 4
Spiralbohrer max. Ø:
40 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
100 mm
Gewindebohren:
M 36
Senken max. Ø:
60 mm
Reiben max. Ø:
36 mm
HM Kernbohrer max. Ø:
110 mm
HSS Kernbohrer max. Ø:
80 mm
Kernbohreraufnahme:
Weldon 32
Hub:
280 mm
Gesamter Hubbereich:
400 mm
Magnet-Haltekraft:
23 000 N
Magnetfuß-Abmessungen:
240 x 120 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
39,00 kg
Top-Features:
FEIN 1 700 W Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten. | Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. | Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
FEIN Vorteile:
Mechanisches 4-Gang-Getriebe. | Hohe Magnethaltekraft. | Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit. | Kippsensor. | Drehmoment Rutschkupplung. | Komfort-Magnethaltekraftanzeige. | Drehzahlreduzierung. | Rechts-/Linkslauf. | MK4-Werkzeugaufnahme. | Integrierter Kühlmitteltank.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.461,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.558,86*
€ 3.045,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,21*
€ 3.025,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,64*
€ 2.966,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.468,07*
€ 2.937,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,85*
€ 2.929,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63901045010
ab € 43,63*
Zubehör
Fein
63901076010
ab € 43,52*
Zubehör
Fein
63901075010
ab € 43,65*
Zubehör
Fein
31414078010
ab € 21,31*
Zubehör
Fein
92602082010
ab € 368,12*
Zubehör
Fein
63206120010
ab € 158,99*
Zubehör
Fein
63206123010
ab € 341,91*
Zubehör
Fein
63206121010
ab € 177,69*
Zubehör
Fein
63206124010
ab € 355,46*
Zubehör
Fein
63206157010
ab € 209,83*
Zubehör
Fein
63206155010
ab € 427,26*
Zubehör
Fein
63206158010
ab € 220,09*
Zubehör
Fein
63206156010
ab € 441,05*
Zubehör
Fein
63206119010
ab € 164,36*
Zubehör
Fein
63206122010
ab € 342,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.