Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206158010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206158010
EAN/GTIN:
     4014586425481
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82074010
DisGroup:
02
GrossWeight:
0.763 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 36
Ø:
28 mm
Vierkant:
22 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.