Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Winkelbohrer bis 10 mm AWBP 10 Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71050462000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71050462000
EAN/GTIN:
     4014586881775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Auf einen Blick
•Extrem kleine Winkelbohrmaschine (Akku) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

FEIN Vorteile
•Metall-Getriebekopf.
•Bohrwellen-Kegelaufnahme.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•FEIN Sensitiv-Griff.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang
•1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm
•1 Bohrfutterschlüssel
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
•Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
•Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672110
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
3.67 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Lastdrehzahl:
0 - 1 260 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 370 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
9,5 Nm
Stillstandsmoment:
17 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
0,8 - 10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
10 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
15 mm
Bohr-Ø Holz:
25 mm
Gewindebohren:
M 6
Kegel an der Bohrwelle:
B 10
Eckmaß:
17 mm
Getriebekopfhöhe:
96
Gewicht ohne Akku:
1,30 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V
Top-Features:
Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer. | Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken. | Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
FEIN Vorteile:
Metall-Getriebekopf. | Bohrwellen-Kegelaufnahme. | Präzisions-Bohrfutter aus Metall. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | FEIN Sensitiv-Griff. | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,35*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,36*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,45*
Zubehör
Fein
92604315010
ab € 181,50*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 141,74*
Zubehör
Fein
92604180010
ab € 45,30*
Zubehör
Fein
33901131940
ab € 46,61*
Zubehör
Fein
63202043010
ab € 38,58*
Zubehör
Fein
63202044018
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.