Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Cyan mit Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Cyan mit Standardkapazität Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Cyan mit Standardkapazität Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-74C2SC0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C2SC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Cyan mit Standardkapazität

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 7.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 74C2SC0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 7000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 7.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 75 x 190 x 160 mm
  • Gewicht verpackt: 0.38 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Made in EU

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 720 de; CS 720 dte; CS 725 de; CS 725 dte; CX 725 de; CX 725 dhe; CX 725 dthe; CX 725 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
74C20C0
ab € 105,94*
Ähnlich
Lexmark
74C20Y0
ab € 111,60*
Ähnlich
Lexmark
74C2SY0
ab € 174,46*
Ähnlich
Lexmark
74C20M0
ab € 106,68*
Ähnlich
Lexmark
74C2SM0
ab € 165,52*
Ähnlich
Lexmark
74C20K0
ab € 80,50*
Ähnlich
Lexmark
74C2SK0
ab € 152,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.