Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Magenta (ca. 3.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Magenta (ca. 3.000 Seiten) Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Magenta (ca. 3.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-74C20M0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C20M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CS720, CS725, CX725 Magenta (ca. 3.000 Seiten)

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 3.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 74C20M0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 3000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 3.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 75 x 190 x 160 mm
  • Gewicht verpackt: 0.325 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Made in EU

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 720 de; CS 720 dte; CS 725 de; CS 725 dte; CX 725 de; CX 725 dhe; CX 725 dthe; CX 725 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
74C20C0
ab € 106,29*
Ähnlich
Lexmark
74C2SC0
ab € 171,51*
Ähnlich
Lexmark
74C20Y0
ab € 111,90*
Ähnlich
Lexmark
74C2SY0
ab € 172,97*
Ähnlich
Lexmark
74C2SM0
ab € 170,78*
Ähnlich
Lexmark
74C20K0
ab € 80,68*
Ähnlich
Lexmark
74C2SK0
ab € 152,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.