Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1679684
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1679684
EAN/GTIN:
     4007081102643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
iBird Pro


Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth


mit Smartphones und Tablets über die GESIPA-App verbunden. Industrie 4.0 mit dem iBird Pro


Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt,


bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie.


Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät,


welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets


über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann.


Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen,


Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen


Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung


der Wertschöpfungskette. Vorteile


- Für Smartphone, Tablet


- Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code


- Daten immer und überall verfügbar


- Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse


- Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig


- Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich Technische Fakten


- Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE)


- Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang


  freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde


- Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses,


  die Farbgebung ist individuell über App einstellbar


 


Technische Daten


Funkverbindung: WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth


Setzkraft: 20.000 N


Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku (2,0 Ah)


Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)


Gerätehub: 25 mm Lieferumfang


Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45


Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen Arbeitsbereich


Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
20000 N
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Akkuspannung:
18 V
Gerätehub:
25 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
GTIN:
4007081102643
Herstellerartikelnummer:
1679684
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679684
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
iBird Pro
Artikelbezeichnung:
iBird Pro CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
iBird Pro Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über die GESIPA-App verbunden. Industrie 4.0 mit dem iBird Pro Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette. Vorteile - Für Smartphone, Tablet - Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code - Daten immer und überall verfügbar - Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse - Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig - Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich Technische Fakten - Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE) - Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang   freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde - Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses,   die Farbgebung ist individuell über App einstellbar   Technische Daten Funkverbindung: WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth Setzkraft: 20.000 N Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku (2,0 Ah) Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Gerätehub: 25 mm Lieferumfang Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45 Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
Herstellerproduktfamilie:
74450051021051
Herstellerproduktbeschreibung:
iBird Pro Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über die GESIPA-App verbunden. Industrie 4.0 mit dem iBird Pro Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette. Vorteile - Für Smartphone, Tablet - Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code - Daten immer und überall verfügbar - Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse - Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig - Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich Technische Fakten - Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE) - Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang   freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde - Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses,   die Farbgebung ist individuell über App einstellbar   Technische Daten Funkverbindung: WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth Setzkraft: 20.000 N Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku (2,0 Ah) Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Gerätehub: 25 mm Lieferumfang Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45 Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
Länge:
465 mm
Höhe:
160 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.441,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,66*
€ 1.932,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,54*
€ 1.893,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.531,87*
€ 1.822,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,31*
€ 1.740,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,62*
€ 1.729,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,50*
€ 1.715,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1450838
ab € 104,26*
Zubehör
SFS Group
1450839
ab € 190,14*
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,88*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,27*
Zubehör
SFS Group
1655422
ab € 20,46*
Zubehör
SFS Group
1655424
ab € 20,46*
Zubehör
SFS Group
1655426
ab € 20,30*
Zubehör
SFS Group
1655427
ab € 20,28*
Zubehör
SFS Group
1655428
ab € 20,44*
Zubehör
SFS Group
1655429
ab € 20,38*
Zubehör
SFS Group
1655430
ab € 20,38*
Zubehör
SFS Group
1655431
ab € 20,27*
Zubehör
SFS Group
1655433
ab € 20,31*
Zubehör
SFS Group
1655434
ab € 20,46*
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.