Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1679690
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1679690
EAN/GTIN:
     4007081102667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ersatzteile für Nietgeräte
AkkuPack CAS 4,0Ah verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85076000
Lieferantenproduktbezeichnung:
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
GTIN:
4007081102667
Herstellerartikelnummer:
1679690
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679690
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
AkkuPack CAS 4,0Ah verpackt
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
AkkuPack CAS 4,0Ah verpackt
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.