Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAURUS 2
TAURUS 2
TAURUS 2
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457771
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457771
EAN/GTIN:
     4007081570008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 2 Arbeitsbereich


Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten


Gewicht: 1,6 kg


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: ca. 2,3 ltr. pro Niet


Setzkraft: 11.000 N bei 6 bar


Gerätehub: 18 mm Ausrüstung


Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32


Montageschlüssel SW12/14, SW14/17,


1 Flasche Hydrauliköl 100 ml,1 Öl-Nachfüllbehälter,


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab.


Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip


- Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung


- Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung


- Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht


- Schneller Arbeitszyklus


- Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus


- Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung


- Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne


- Eine Ausführung für alle Abmessungen


- Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie


- Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes


- Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung


- Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit


- Gummiertes, handgerechtes Griffstück


- Ausgewogene Schwerpunktlage


- Vibrationsarm und schallgedämpft


- Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser


- Überdruckventil vermeidet Überlastung


- Sehr geringer Rückstoß


- Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
11000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 2
GTIN:
4007081570008
Herstellerartikelnummer:
1457771
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457771
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten Gewicht: 1,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2,3 ltr. pro Niet Setzkraft: 11.000 N bei 6 bar Gerätehub: 18 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32 Montageschlüssel SW12/14, SW14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml,1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Herstellerproduktfamilie:
74450057001400
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten Gewicht: 1,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2,3 ltr. pro Niet Setzkraft: 11.000 N bei 6 bar Gerätehub: 18 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32 Montageschlüssel SW12/14, SW14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml,1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Länge:
345 mm
Höhe:
140 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,01*
€ 835,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,64*
€ 821,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,56*
€ 813,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,45*
€ 806,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,86*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,27*
Zubehör
SFS Group
1435538
ab € 370,55*
Zubehör
SFS Group
1436371
ab € 17,79*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.550,17*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,97*
Zubehör
SFS Group
1457864
ab € 32,32*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 71,48*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 562,49*
Zubehör
SFS Group
1457744
ab € 21,35*
Zubehör
SFS Group
1457846
ab € 513,15*
Zubehör
SFS Group
1457703
ab € 84,36*
Zubehör
SFS Group
1464351
ab € 1.150,78*
Zubehör
SFS Group
1464352
ab € 1.038,39*
Zubehör
SFS Group
1464350
ab € 230,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.