Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz TAURUS 2 Verlängerung 85 mm mit Puffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz TAURUS 2 Verlängerung 85 mm mit Puffer
Umrüstsatz TAURUS 2 Verlängerung 85 mm mit Puffer
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1464350
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464350
EAN/GTIN:
     4007081952958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz Taurus 2 Verlaengerung 85 mm mit Puffer
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz TAURUS 2 Verlängerung 85 mm mit Puffer
GTIN:
4007081952958
Herstellerartikelnummer:
1464350
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1464350
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz TAURUS 2 Verlängerung 85 mm mit Puffer
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Taurus 2 Verlaengerung 85 mm mit Puffer
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Taurus 2 Verlaengerung 85 mm mit Puffer
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.