Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8180 Etikettenlösemarker 1er-Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8180 Etikettenlösemarker 1er-Blister
edding 8180 Etikettenlösemarker 1er-Blister
edding 8180 Etikettenlösemarker
edding 8180 Etikettenlösemarker
edding 8180 Etikettenlösemarker
edding 8180 Etikettenlösemarker
edding 8180 Etikettenlösemarker
edding 8180 Etikettenlösemarker
edding 8180 Etikettenlösemarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305002709
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8180-1-4
EAN/GTIN:
     4057305002709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Etikettenlösemarker zum präzisen und einfachen Entfernen der meisten Papieretiketten und Klebstoffresten, z. B. Plaketten auf Windschutzscheiben, Etiketten auf Schuhsohlen, Glas und Porzellan. Der Marker besitzt eine Keilspitze mit einer Strichbreite von 4 mm. Das Öl ist farblos, geruchsarm und enthält natürliche Inhaltsstoffe. Der Etikettenlösemarker kann selbst auf vertikalen Flächen genutzt werden, da er tropffrei ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
34039100
GTIN:
4057305002709
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Etikettenlösemarker
Artikelbezeichnung:
edding 8180 Etikettenlösemarker 1er-Blister
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung zum praktischen und präzisen Entfernen von Papieretiketten und Kleberesten.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
127040 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
Umweltfreundliches Merkmal:
Mit natürlichen, pflanzenbasierten Inhaltsstoffen. Die Ölflüssigkeit enthält keine gefährlichen chemischen Inhaltsstoffe. Genaue Dosierung aufgrund des Markerformats möglich und daher sparsamer als Sprays (kein Sprühnebel).
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
30 G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8000-1-4001
ab € 1,53*
Ähnlich
edding
4-8040-1-4001
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
4-8055-1-1049
ab € 2,18*
Ähnlich
edding
4-8200-1-4049
ab € 3,66*
Ähnlich
edding
4-8901-1-4049
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.