Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8000 Tiefkühlmarker 1er-Blister schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8000 Tiefkühlmarker 1er-Blister schwarz
edding 8000 Tiefkühlmarker 1er-Blister schwarz
edding 8000 Tiefkühlmarker
edding 8000 Tiefkühlmarker
edding 8000 Tiefkühlmarker
edding 8000 Tiefkühlmarker
edding 8000 Tiefkühlmarker
edding 8000 Tiefkühlmarker
edding 8000 Tiefkühlmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764949717
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8000-1-4001
EAN/GTIN:
     4004764949717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Tiefkühl-Marker
Tiefkühlmarker
Tiefkühlmarker zum frostbeständigen permanenten Beschriften von Tiefkühlbeuteln und -behältern. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte ist frostbeständig bis -25 °C, wasser- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764949717
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tiefkühlmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8000 Tiefkühlmarker 1er-Blister schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für frostbeständige, dauerhafte Markierungen bis zu -25°C.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
91744 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
18.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Klare Kennzeichnung des Inhalts und des Haltbarkeitsdatums. Die feine Spitze des Tiefkühlmarkers erlaubt Markieren und Schreiben auf begrenztem Platz. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, wischfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis, frostbeständig bis -25 °C
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8040001
ab € 1,72*
Ähnlich
edding
4-8055-1-1001
ab € 2,18*
Ähnlich
edding
4-8180-1-4
ab € 2,45*
Ähnlich
edding
4-8408-1-4001
ab € 3,42*
Ähnlich
edding
4-11001
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.