Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8040 Wäschemarker 1er-Blister schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8040 Wäschemarker 1er-Blister schwarz
edding 8040 Wäschemarker 1er-Blister schwarz
edding 8040 Wäschemarker
edding 8040 Wäschemarker
edding 8040 Wäschemarker
edding 8408 Wäsche-Markier-Set
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764894703
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8040-1-4001
EAN/GTIN:
     4004764894703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Wäschemarker zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen von fast allen Textilien und Stoffen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte ist waschbeständig bis 95 °C, wasser- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764894703
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Wäschemarker
Artikelbezeichnung:
edding 8040 Wäschemarker 1er-Blister schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für permanente Textilmarkierungen, waschbar bis zu 95 °C.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
90784 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Schwarz
Nettogewicht:
19 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Individuelles Markieren auf fast allen Stoffarten oder Wäscheetiketten. Keine Verwechslung mehr bei Kinder-, Schul- oder Arbeitskleidung. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme, schnell trocknende Permanenttinte, waschbeständig bis 95 °C
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
95 °C
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8000-1-4001
ab € 1,52*
Ähnlich
edding
4-8180-1-4
ab € 2,45*
Ähnlich
edding
4-8408-1-1001
ab € 3,50*
Ähnlich
edding
4-8408-1-4001
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.